Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild, 10er Set 7,7 x 5,2 cm Kunststoff, weiß spülmaschinengeeignet Farbe:


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schild, 10er Set 7,7 x 5,2 cm Kunststoff, weiß spülmaschinengeeignet Farbe:
Schild, 10er Set 7,7 x 5,2 cm Kunststoff, weiß spülmaschinengeeignet Farbe:
Artikel-Nr.:
     2813-383-559
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     11879
EAN/GTIN:
     4004133118799
Schild, 10er Set 7,7 x 5,2 cm Kunststoff, weiß spülmaschinengeeignet Farbe: Weiß


Weitere Informationen:
Länge:
7.70 cm
Breite:
5.20 cm
Höhe:
0.10 cm
Gewicht:
0.02 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,95*
€ 4,97*
Lager 2813
1
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,00*
€ 5,01*
17 Tage
24
11
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,51*
€ 5,96*
25 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,20*
ab € 4,77*
€ 7,39*
7 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,51*
€ 9,59*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,01*
€ 5,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,18*
€ 4,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,96*
€ 4,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,84*
€ 4,57
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,69*
€ 4,39
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,30* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.