Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS Kartenhalter, 2-teilig 21 x 7 cm, H: 32 cm Edelstahl, schwarz, Acryl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS Kartenhalter, 2-teilig 21 x 7 cm, H: 32 cm Edelstahl, schwarz, Acryl
APS Kartenhalter, 2-teilig 21 x 7 cm, H: 32 cm Edelstahl, schwarz, Acryl
Artikel-Nr.:
     2813-383-5474
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     71529
EAN/GTIN:
     4004133715295
Suchbegriffe:
Kartenständer
Tischkartenhalter
Tischkartenständer
assheuer + pott tischkartenhalter

APS Kartenhalter, 2-teilig 21 x 7 cm, H: 32 cm Edelstahl, schwarz, Acryl

Weitere Informationen:
Länge:
21 cm
Breite:
7 cm
Höhe:
32 cm
Gewicht:
0.43 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Weitere Suchbegriffe: kartenständer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 9,15*
€ 13,69*
5 Tage
10
€ 4,95*
ab € 9,18*
€ 13,81*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,40*
€ 19,40*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 13,41*
€ 19,45*
16 Tage
24
€ 12,90*
ab € 13,82*
€ 19,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.