Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS Kartenhalter, 2-teilig 10,5 x 7 cm, H: 17 cm Edelstahl, schwarz, Acryl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS Kartenhalter, 2-teilig 10,5 x 7 cm, H: 17 cm Edelstahl, schwarz, Acryl
APS Kartenhalter, 2-teilig 10,5 x 7 cm, H: 17 cm Edelstahl, schwarz, Acryl
Artikel-Nr.:
     2813-383-5472
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     71527
EAN/GTIN:
     4004133715271
Suchbegriffe:
Kartenständer
Tischkartenhalter
Tischkartenständer
assheuer + pott tischkartenhalter

APS Kartenhalter, 2-teilig 10,5 x 7 cm, H: 17 cm Edelstahl, schwarz, Acryl

Weitere Informationen:
Länge:
11 cm
Breite:
7 cm
Höhe:
17 cm
Gewicht:
0.16 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Weitere Suchbegriffe: kartenständer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 6,23*
€ 9,75*
5 Tage
10
€ 4,95*
ab € 6,30*
€ 9,83*
3 Tage
18
€ 5,90*
ab € 8,98*
€ 13,61*
17 Tage
24
€ 12,90*
ab € 9,54*
€ 14,34*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 10,06*
€ 15,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.