Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS Milchdispenser -BRIDGE- 31 x 20 cm, H: 39 cm, 3 Liter 18/8 Edelstahl Ahorn,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS Milchdispenser -BRIDGE- 31 x 20 cm, H: 39 cm, 3 Liter 18/8 Edelstahl Ahorn,
APS Milchdispenser -BRIDGE- 31 x 20 cm, H: 39 cm, 3 Liter 18/8 Edelstahl Ahorn,
Artikel-Nr.:
     2813-383-5418
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     10836
EAN/GTIN:
     4004133108363
Suchbegriffe:
Getränke-Dispenser
Getränke-Spender
Getränkedispenser
Getränkespender

APS Milchdispenser -BRIDGE- 31 x 20 cm, H: 39 cm, 3 Liter 18/8 Edelstahl
Ahorn, Edelstahl Dispenser mit 1 Kühlakku im Standfuß inklusive

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl/Holz
Länge:
31 cm
Breite:
20 cm
Höhe:
39 cm
Gewicht:
5.00 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 147,55*
€ 184,46*
5 Tage
16
€ 4,95*
ab € 149,25*
€ 186,31*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,17*
€ 194,25*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 203,57*
€ 253,57*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,46*
€ 219,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,61*
€ 218,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,02*
€ 210,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,49*
€ 199,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,55*
€ 175,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.