Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS Trinkbecher -LINEA- Ø 8,5 cm, H: 15 cm Tritan, 500 ml, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS Trinkbecher -LINEA- Ø 8,5 cm, H: 15 cm Tritan, 500 ml, grün
APS Trinkbecher -LINEA- Ø 8,5 cm, H: 15 cm Tritan, 500 ml, grün
APS Trinkbecher -LINEA- Ø 8,5 cm, H: 15 cm Tritan, 500 ml, grün
Artikel-Nr.:
     2813-383-5410
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     10574
EAN/GTIN:
     4004133105744

APS Trinkbecher -LINEA- Ø 8,5 cm, H: 15 cm Tritan, 500 ml, grün
Konformitätserklärung - EU Verordnungen für Materialien aus Kunststoff:

Alle "Linea" Trinkbecher erfüllen die Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 10/2011 sowie der Verordnung (EU) Nr. 1935/2004 – in der jeweils aktuellen Fassung.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
weiss mit farbigem Dekor
Länge:
9 cm
Breite:
9 cm
Höhe:
15 cm
Durchmesser:
9 cm
Gewicht:
0.01 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Nein
stapelbar:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
300
48
€ 4,95*
ab € 2,38*
€ 3,09*
Lager 2813
48
48
Frei Haus
ab € 2,44*
€ 3,16*
16 Tage
24
1
€ 12,90*
ab € 3,59*
€ 5,74*
15 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 3,61*
€ 5,77*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 151,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.