Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS Trinkbecher LINEA aus Tritan, in grau. Kapazität: 0,15 l. Durchmesser: 6,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS Trinkbecher LINEA aus Tritan, in grau. Kapazität: 0,15 l. Durchmesser: 6,5
APS Trinkbecher LINEA aus Tritan, in grau. Kapazität: 0,15 l. Durchmesser: 6,5
APS Trinkbecher LINEA aus Tritan, in grau. Kapazität: 0,15 l. Durchmesser: 6,5
Artikel-Nr.:
     2813-383-5401
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     10565
EAN/GTIN:
     4004133105652

APS Trinkbecher LINEA aus Tritan, in grau. Kapazität: 0,15 l. Durchmesser: 6,5 cm. Höhe: 8 cm.
Diese Bechergläser lassen sich vielseitig verwenden.
Sowohl die transparente als auch die farbigen Modelle setzen tolle Akzente. Dank Ihrer praktischen Stapelbarkeit können sie platzsparend aufbewahrt und transportiert werden.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
grau
Länge:
7 cm
Breite:
7 cm
Höhe:
8 cm
Durchmesser:
7 cm
Gewicht:
0.05 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
48
€ 4,95*
ab € 1,40*
€ 1,85*
Lager 2813
1
1
€ 4,95*
ab € 1,50*
€ 2,82*
14 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 2,12*
€ 3,90*
16 Tage
24
1
€ 12,90*
ab € 2,18*
€ 4,00*
1
€ 3,50*
ab € 13,80*
€ 19,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.