Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS Löffel, 2er Set -OLIVE- Länge: 14 cm Olivenholz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS Löffel, 2er Set -OLIVE- Länge: 14 cm Olivenholz
APS Löffel, 2er Set -OLIVE- Länge: 14 cm Olivenholz
Artikel-Nr.:
     2813-383-5387
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     1018
EAN/GTIN:
     4004133010185
APS Löffel, 2er Set -OLIVE- Länge: 14 cm Olivenholz

Weitere Informationen:
Material:
Holz
Länge:
3.00 cm
Breite:
2.00 cm
Höhe:
14.00 cm
Gewicht:
0.02 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
56
€ 4,95*
ab € 3,83*
€ 6,02*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 3,78*
€ 6,02*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 5,76*
€ 8,72*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,20*
ab € 5,76*
€ 8,72*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.