Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS Table Caddy -OLIVE- 25 x 18 cm, H: 6 cm Olivenholz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS Table Caddy -OLIVE- 25 x 18 cm, H: 6 cm Olivenholz
APS Table Caddy -OLIVE- 25 x 18 cm, H: 6 cm Olivenholz
Artikel-Nr.:
     2813-383-5386
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     1017
EAN/GTIN:
     4004133010178
Suchbegriffe:
Besteck-Korb
Besteckkorb
Besteckkörbchen
aps besteckkorb

APS Table Caddy -OLIVE- 25 x 18 cm, H: 6 cm Olivenholz

Weitere Informationen:
Material:
Holz
Länge:
25 cm
Breite:
18 cm
Höhe:
6 cm
Gewicht:
0.57 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Weitere Suchbegriffe: besteck korb
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 16,23*
€ 22,71*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 16,50*
€ 23,09*
5 Tage
300
€ 4,95*
ab € 16,58*
€ 23,20*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.