Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS Table Caddy -OLIVE- 22 x 15 cm, H: 6 cm Olivenholz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS Table Caddy -OLIVE- 22 x 15 cm, H: 6 cm Olivenholz
APS Table Caddy -OLIVE- 22 x 15 cm, H: 6 cm Olivenholz
Artikel-Nr.:
     2813-383-5385
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     1016
EAN/GTIN:
     4004133010161
Suchbegriffe:
Besteck-Korb
Besteckkorb
Besteckkörbchen
aps besteckkorb

APS Table Caddy -OLIVE- 22 x 15 cm, H: 6 cm Olivenholz

Weitere Informationen:
Material:
Holz
Länge:
22 cm
Breite:
15 cm
Höhe:
6 cm
Gewicht:
0.56 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Weitere Suchbegriffe: besteck korb
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 11,83*
€ 16,70*
5 Tage
243
€ 4,95*
ab € 11,98*
€ 16,88*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 12,04*
€ 16,96*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.