Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS Besteckbehälter -ACACIA-, 51 x 28 cm, H: 13 cm, Akazienholz, 4 Fächer, je:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS Besteckbehälter -ACACIA-, 51 x 28 cm, H: 13 cm, Akazienholz, 4 Fächer, je:
APS Besteckbehälter -ACACIA-, 51 x 28 cm, H: 13 cm, Akazienholz, 4 Fächer, je:
APS Besteckbehälter -ACACIA-, 51 x 28 cm, H: 13 cm, Akazienholz, 4 Fächer, je:
Artikel-Nr.:
     2813-383-5245
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     11952
EAN/GTIN:
     4004133119529
Suchbegriffe:
Besteck-Behälter
Besteckbehälter
aps besteckbehälter
besteck behälter

APS Besteckbehälter -ACACIA-, 51 x 28 cm, H: 13 cm, Akazienholz, 4 Fächer, je: 26 x 11,5 cm, mit 2 seitlichen Eingriffen

Weitere Informationen:
Material:
Holz
Farbe:
braun
Länge:
51 cm
Breite:
28 cm
Höhe:
13 cm
Gewicht:
1.60 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
300
€ 4,95*
ab € 26,37*
€ 35,66*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 27,33*
€ 36,81*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 29,68*
€ 39,80*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 37,53*
€ 49,64*
17 Tage
24
€ 12,90*
ab € 41,46*
€ 54,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.