Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS Buffetständer -WINDOW-, 37 x 35,5 cm, H: 19 cm, Eichenholz, inklusive 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS Buffetständer -WINDOW-, 37 x 35,5 cm, H: 19 cm, Eichenholz, inklusive 20
APS Buffetständer -WINDOW-, 37 x 35,5 cm, H: 19 cm, Eichenholz, inklusive 20
APS Buffetständer -WINDOW-, 37 x 35,5 cm, H: 19 cm, Eichenholz, inklusive 20
APS Buffetständer -WINDOW-, 37 x 35,5 cm, H: 19 cm, Eichenholz, inklusive 20
Artikel-Nr.:
     2813-383-5238
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     11740
EAN/GTIN:
     4004133117402
Suchbegriffe:
Buffet-Gestell
Buffet-Leiter
Buffet-Ständer
Buffetgestell

APS Buffetständer -WINDOW-, 37 x 35,5 cm, H: 19 cm, Eichenholz, inklusive 20 Haltestiften, für Einlegeböden

Weitere Informationen:
Material:
Holz
Farbe:
braun
Länge:
37 cm
Breite:
36 cm
Höhe:
19 cm
Gewicht:
3.03 kg
stapelbar:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
227
€ 4,95*
ab € 45,37*
€ 58,66*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 45,59*
€ 59,00*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 51,26*
€ 66,18*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 60,79*
€ 77,79*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,00*
€ 70,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,62*
€ 69,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.