| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-383-5179 Herst.-Nr.: 10506 EAN/GTIN: 4004133105065 |
| |
|
| | |
| APS SUPER CUP to go, Inhalt: 250 ml 8 Transparente, stapelbare Becher mit Deckel aus recycelbarem Kunststoff - BPA Frei Made in Germany!
Der transparente Becher aus recycelbarem Kunststoff ist vielseitig einsetzbar, z.B. am Pool, beim Catreing,in der Kantine, Beim Buffet, am Strand etc. Der Becher besteht aus schlagfestem, transparentem Kunststoff und ist 100% BPA Frei. Er ist leichter als Glas und nahezu unzerbrechlich.
• Gebrauchstemperatur bis ca. +80°C • langlebig und ökologisch sinnvoll • für kalte und warme Speisen • spülmaschinengeeignet
Durchmesser 8cm, Höhe 10cm
Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Farbe: | durchsichtig / transparent | Höhe: | 10 cm | Durchmesser: | 8 cm | Gewicht: | 0.85 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja | stapelbar: | Ja | Volumen: | 0.25 Liter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 10,80* | € 15,22* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,95* | € 15,33* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 14,47* | € 20,50* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 15,09* | € 20,52* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 17,30* | € 23,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|