Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS Löffel -OLIVE-, 9,5 x 8,5 cm, Griff: 17 cm, Olivenholz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS Löffel -OLIVE-, 9,5 x 8,5 cm, Griff: 17 cm, Olivenholz
APS Löffel -OLIVE-, 9,5 x 8,5 cm, Griff: 17 cm, Olivenholz
Artikel-Nr.:
     2813-383-5121
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     840
EAN/GTIN:
     4004133008403

APS Löffel -OLIVE-, 9,5 x 8,5 cm, Griff: 17 cm, Olivenholz

Weitere Informationen:
Länge:
10 cm
Breite:
9 cm
Höhe:
27 cm
Gewicht:
0.11 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 9,19*
€ 12,73*
5 Tage
19
€ 4,95*
ab € 9,26*
€ 12,82*
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 13,39*
€ 17,79*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 13,50*
€ 17,93*
16 Tage
24
€ 12,90*
ab € 13,85*
€ 18,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.