Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS Kartenhalter, 2-teilig, 11,5 x 4,5 cm, H: 10 cm, Beton, Acryl, -ELEMENT-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS Kartenhalter, 2-teilig, 11,5 x 4,5 cm, H: 10 cm, Beton, Acryl, -ELEMENT-
APS Kartenhalter, 2-teilig, 11,5 x 4,5 cm, H: 10 cm, Beton, Acryl, -ELEMENT-
APS Kartenhalter, 2-teilig, 11,5 x 4,5 cm, H: 10 cm, Beton, Acryl, -ELEMENT-
Artikel-Nr.:
     2813-383-5087
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     71496
EAN/GTIN:
     4004133714960
Suchbegriffe:
Menükarten-Halter
Menükartenhalter
Menükartenständer
Speisekartenhalter

APS Kartenhalter, 2-teilig, 11,5 x 4,5 cm, H: 10 cm, Beton, Acryl, -ELEMENT-

Weitere Informationen:
Länge:
12 cm
Breite:
5 cm
Höhe:
10 cm
Gewicht:
0.28 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 7,56*
€ 10,71*
6 Tage
300
€ 4,95*
ab € 7,62*
€ 10,79*
€ 5,50*
ab € 9,99*
€ 14,95*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 11,63*
€ 16,05*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 12,03*
€ 16,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-71497
ab € 11,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.