Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teebox mit 12 Kammern 31 x 28 cm, H: 9 cm helle Holzbox mit Sichtfenster aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teebox mit 12 Kammern 31 x 28 cm, H: 9 cm helle Holzbox mit Sichtfenster aus
Teebox mit 12 Kammern 31 x 28 cm, H: 9 cm helle Holzbox mit Sichtfenster aus
Teebox mit 12 Kammern 31 x 28 cm, H: 9 cm helle Holzbox mit Sichtfenster aus
Artikel-Nr.:
     2813-383-506
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     11775
EAN/GTIN:
     4004133117754
Suchbegriffe:
Holzbox
Tee-Box
Teebeutel-Box
Teebeutelbox

Teebox mit 12 Kammern 31 x 28 cm, H: 9 cm helle Holzbox mit Sichtfenster aus Acryl 12 Kammern können mit kuvertierten
Teebeuteln bestückt werden Deckel bleibt bei 120° offen nicht spülmaschinengeeignet Farbe: Braun Farbe: Transparent

Weitere Informationen:
Material:
Holz
Farbe:
Holz
Länge:
31 cm
Breite:
28 cm
Höhe:
9 cm
Gewicht:
1.73 kg
Weitere Suchbegriffe: Teebox, teebox aps, tee box
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 15,67*
€ 21,76*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 15,91*
€ 22,09*
4 Tage
300
€ 4,95*
ab € 16,10*
€ 22,24*
9 Tage
75
€ 5,80*
ab € 21,37*
€ 29,09*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 21,99*
€ 29,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.