Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-383-505 Herst.-Nr.: 11762 EAN/GTIN: 4004133117624 |
| |
|
| | |
| Serviettenhalter -BAR- 14 x 14 cm, H: 6,5 cm Metall verchromt für ca. 50 Cocktailservietten inklusive Beschwerer nicht spülmaschinengeeignet
Weitere Informationen: | | Länge: | 13 cm | Breite: | 14 cm | Höhe: | 7 cm | Gewicht: | 0.23 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 3,885* | € 6,005* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 3,95* | € 6,10* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,99* | € 6,16* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 5,84* | € 8,72* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 5,24* | € 8,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|