Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS Buffetgestell -BIRDCAGE-, Ø 26 cm, H: 54 cm, Metall, schwarz, 2 Platten aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS Buffetgestell -BIRDCAGE-, Ø 26 cm, H: 54 cm, Metall, schwarz, 2 Platten aus
APS Buffetgestell -BIRDCAGE-, Ø 26 cm, H: 54 cm, Metall, schwarz, 2 Platten aus
APS Buffetgestell -BIRDCAGE-, Ø 26 cm, H: 54 cm, Metall, schwarz, 2 Platten aus
APS Buffetgestell -BIRDCAGE-, Ø 26 cm, H: 54 cm, Metall, schwarz, 2 Platten aus
Artikel-Nr.:
     2813-383-4996
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     33206
EAN/GTIN:
     4004133332065
Suchbegriffe:
Buffet-Gestell
Buffet-Leiter
Buffet-Ständer
Buffetgestell

APS Buffetgestell -BIRDCAGE-, Ø 26 cm, H: 54 cm, Metall, schwarz, 2 Platten aus Akazienholz, je Ø 25 cm, H: 1 cm

Weitere Informationen:
Material:
Akazienholz
Länge:
26 cm
Breite:
26 cm
Höhe:
54 cm
Gewicht:
2.21 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
29
€ 4,95*
ab € 29,34*
€ 38,75*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 29,58*
€ 39,01*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 29,97*
€ 39,32*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 44,32*
€ 56,88*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.