Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS Buffetbrett -PROFI-, Ø 39 cm, H: 4,5 cm, Eichenholz, mit Saftrinne, mit 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS Buffetbrett -PROFI-, Ø 39 cm, H: 4,5 cm, Eichenholz, mit Saftrinne, mit 2
APS Buffetbrett -PROFI-, Ø 39 cm, H: 4,5 cm, Eichenholz, mit Saftrinne, mit 2
APS Buffetbrett -PROFI-, Ø 39 cm, H: 4,5 cm, Eichenholz, mit Saftrinne, mit 2
APS Buffetbrett -PROFI-, Ø 39 cm, H: 4,5 cm, Eichenholz, mit Saftrinne, mit 2
APS Buffetbrett -PROFI-, Ø 39 cm, H: 4,5 cm, Eichenholz, mit Saftrinne, mit 2
Artikel-Nr.:
     2813-383-4984
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     816
EAN/GTIN:
     4004133008168
Suchbegriffe:
Buffet-Brett
Buffetbrett
Büffet-Brett
Büffetbrett

APS Buffetbrett -PROFI-, Ø 39 cm, H: 4,5 cm, Eichenholz, mit Saftrinne, mit 2 seitlichen Eingriffen, mit Antirutsch-Füßchen

Weitere Informationen:
Länge:
39 cm
Breite:
39 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
3.35 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
stapelbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kuchenbrett, Servierbrett, aps buffetbrett
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
144
€ 4,95*
ab € 57,24*
€ 72,07*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 57,88*
€ 72,79*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 59,17*
€ 74,40*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 76,82*
€ 95,84*
€ 5,50*
ab € 82,26*
€ 105,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,79*
€ 86,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,07*
€ 85,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,34*
€ 82,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,49*
€ 80,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-805
ab € 35,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.