Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS Servier- und Tortenplatte, Ø 24 cm, H: 16 cm, Akazienholz, möbelschonende


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS Servier- und Tortenplatte, Ø 24 cm, H: 16 cm, Akazienholz, möbelschonende
APS Servier- und Tortenplatte, Ø 24 cm, H: 16 cm, Akazienholz, möbelschonende
APS Servier- und Tortenplatte, Ø 24 cm, H: 16 cm, Akazienholz, möbelschonende
Artikel-Nr.:
     2813-383-4946
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     33293
EAN/GTIN:
     4004133332935
Suchbegriffe:
Kuchenplatte
Tortenplatte
tortenplatte
APS Servier- und Tortenplatte, Ø 24 cm, H: 16 cm, Akazienholz, möbelschonende Unterseite

Weitere Informationen:
Material:
Akazienholz
Länge:
24.00 cm
Breite:
24.00 cm
Höhe:
16.00 cm
Gewicht:
0.64 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
stapelbar:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
300
€ 4,95*
ab € 34,47*
€ 43,03*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 34,97*
€ 43,65*
5 Tage
4
€ 5,20*
ab € 38,60*
€ 43,76*
7 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 50,80*
€ 63,00*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Assheuer + Pott
APS-15351
€ 9,15*
Zubehör
Assheuer + Pott
APS-6519
€ 20,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.