Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS GN 2/4 Buffetständer -ACACIA-, 53 x 16,2 cm, H: 20 cm, Akazienholz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS GN 2/4 Buffetständer -ACACIA-, 53 x 16,2 cm, H: 20 cm, Akazienholz
APS GN 2/4 Buffetständer -ACACIA-, 53 x 16,2 cm, H: 20 cm, Akazienholz
APS GN 2/4 Buffetständer -ACACIA-, 53 x 16,2 cm, H: 20 cm, Akazienholz
APS GN 2/4 Buffetständer -ACACIA-, 53 x 16,2 cm, H: 20 cm, Akazienholz
APS GN 2/4 Buffetständer -ACACIA-, 53 x 16,2 cm, H: 20 cm, Akazienholz
Artikel-Nr.:
     2813-383-4930
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     15623
EAN/GTIN:
     4004133156234
Suchbegriffe:
Buffet-Gestell
Buffet-Leiter
Buffet-Ständer
Buffetgestell

APS GN 2/4 Buffetständer -ACACIA-, 53 x 16,2 cm, H: 20 cm, Akazienholz

Weitere Informationen:
Material:
Akazienholz
Länge:
53 cm
Breite:
16 cm
Höhe:
20 cm
Gewicht:
0.94 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
stapelbar:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 29,04*
€ 38,23*
6 Tage
300
€ 4,95*
ab € 32,00*
€ 41,58*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 32,64*
€ 42,50*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 44,31*
€ 57,10*
3 Tage
35
€ 9,90*
ab € 46,63*
€ 59,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.