Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS Buffetständer -ACACIA-, Ø 30,5 cm, H: 15 cm, Akazienholz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS Buffetständer -ACACIA-, Ø 30,5 cm, H: 15 cm, Akazienholz
APS Buffetständer -ACACIA-, Ø 30,5 cm, H: 15 cm, Akazienholz
APS Buffetständer -ACACIA-, Ø 30,5 cm, H: 15 cm, Akazienholz
Artikel-Nr.:
     2813-383-4928
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     15621
EAN/GTIN:
     4004133156210
Suchbegriffe:
Buffet-Gestell
Buffet-Leiter
Buffet-Ständer
Buffetgestell

APS Buffetständer -ACACIA-, Ø 30,5 cm, H: 15 cm, Akazienholz

Weitere Informationen:
Material:
Akazienholz
Länge:
31 cm
Breite:
31 cm
Höhe:
15 cm
Gewicht:
0.83 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
stapelbar:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 27,01*
€ 35,79*
5 Tage
300
€ 4,95*
ab € 27,64*
€ 36,88*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 27,95*
€ 37,00*
3 Tage
13
€ 9,90*
ab € 41,88*
€ 53,90*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.