Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frischhalte-Haube Transparent aus Polycarbonat schwere, glasklare Qualität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frischhalte-Haube Transparent aus Polycarbonat schwere, glasklare Qualität
Frischhalte-Haube Transparent aus Polycarbonat schwere, glasklare Qualität
Artikel-Nr.:
     2813-383-4873
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     6519
EAN/GTIN:
     4004133065192
Suchbegriffe:
Frischhalte-Haube
Frischhaltehaube
Kuppelhaube
aps frischhaltehaube

Frischhalte-Haube Transparent aus Polycarbonat
schwere, glasklare Qualität
Durchmesser: 21 cm
Höhe: 17 cm

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Höhe:
17 cm
Durchmesser:
21 cm
Gewicht:
0.67 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: frischhaltehaube
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 17,12*
€ 22,48*
5 Tage
300
€ 4,95*
ab € 17,35*
€ 22,70*
€ 5,50*
ab € 22,57*
€ 30,43*
8 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 24,46*
€ 31,87*
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 24,99*
€ 32,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-6520
ab € 22,81*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-6521
ab € 40,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.