Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeedispenser -Happy Hour- 31 x 33,5 cm, H: 54,5 cm Edelstahl,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaffeedispenser -Happy Hour- 31 x 33,5 cm, H: 54,5 cm Edelstahl,
Kaffeedispenser -Happy Hour- 31 x 33,5 cm, H: 54,5 cm Edelstahl,
Artikel-Nr.:
     2813-383-487
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     11672
EAN/GTIN:
     4004133116726
Suchbegriffe:
Getränke-Dispenser
Getränke-Spender
Getränkedispenser
Getränkespender

Kaffeedispenser -Happy Hour- 31 x 33,5 cm, H: 54,5 cm Edelstahl, hochglanzpoliert inkl. 1 Brennstoffbehälter stabil und
standfest für Kaffee, Tee oder andere warme Getränke 10,5 Liter spülmaschinengeeignet Farbe: Schwarz

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/8
Länge:
28 cm
Breite:
28 cm
Höhe:
54 cm
Gewicht:
5.60 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
121
€ 4,95*
ab € 109,14*
€ 137,39*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 110,46*
€ 138,02*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,84*
€ 172,62*
10 Tage
75
€ 5,80*
ab € 166,25*
€ 206,48*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,02*
€ 164,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,64*
€ 162,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,62*
€ 157,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,51*
€ 151,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,46*
€ 131,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.