Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barmaß Ø 4,5 cm, H: 9 cm Edelstahl, Antik-Kupfer-Look Volumen: 20 / 40 ml mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Barmaß Ø 4,5 cm, H: 9 cm Edelstahl, Antik-Kupfer-Look Volumen: 20 / 40 ml mit
Barmaß Ø 4,5 cm, H: 9 cm Edelstahl, Antik-Kupfer-Look Volumen: 20 / 40 ml mit
Artikel-Nr.:
     2813-383-4837
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     93352
EAN/GTIN:
     4004133933521
Suchbegriffe:
Bar-Maß
Bar-Messbecher
Barmaß
Cocktail-Messbecher

Barmaß Ø 4,5 cm, H: 9 cm Edelstahl, Antik-Kupfer-Look Volumen: 20 / 40 ml mit Füllstrich 10 ml / 30 ml nicht
spülmaschinengeeignet Farbe: Kupfer

Weitere Informationen:
Länge:
5 cm
Breite:
5 cm
Höhe:
9 cm
Gewicht:
0.04 kg
Volumen:
0.00 Liter
Weitere Suchbegriffe: Cocktailmaß, Jigger, bar messbecher
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 6,24*
€ 9,47*
5 Tage
232
€ 4,95*
ab € 6,29*
€ 9,54*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 9,16*
€ 13,02*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 10,16*
€ 14,31*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.