Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barmaß Ø 4,5 cm, H: 9 cm Edelstahl Volumen: 20 / 40 ml mit Füllstrich 10 ml /


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Barmaß Ø 4,5 cm, H: 9 cm Edelstahl Volumen: 20 / 40 ml mit Füllstrich 10 ml /
Barmaß Ø 4,5 cm, H: 9 cm Edelstahl Volumen: 20 / 40 ml mit Füllstrich 10 ml /
Artikel-Nr.:
     2813-383-4836
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     93351
EAN/GTIN:
     4004133933514
Suchbegriffe:
Bar-Maß
Bar-Messbecher
Barmaß
Cocktail-Messbecher

Barmaß Ø 4,5 cm, H: 9 cm Edelstahl Volumen: 20 / 40 ml mit Füllstrich 10 ml / 30 ml spülmaschinengeeignet


Weitere Informationen:
Länge:
5 cm
Breite:
5 cm
Höhe:
9 cm
Gewicht:
0.04 kg
Volumen:
0.00 Liter
Weitere Suchbegriffe: Cocktailmaß, Jigger, bar messbecher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,20*
€ 6,83*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 4,33*
€ 7,01*
4 Tage
300
€ 4,95*
ab € 4,36*
€ 7,06*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.