Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buffetgestell -DOPPELDECKER- 50 x 34 cm, H: 37,5 cm Metall, verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buffetgestell -DOPPELDECKER- 50 x 34 cm, H: 37,5 cm Metall, verchromt
Buffetgestell -DOPPELDECKER- 50 x 34 cm, H: 37,5 cm Metall, verchromt
Buffetgestell -DOPPELDECKER- 50 x 34 cm, H: 37,5 cm Metall, verchromt
Buffetgestell -DOPPELDECKER- 50 x 34 cm, H: 37,5 cm Metall, verchromt
Artikel-Nr.:
     2813-383-466
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     11555
EAN/GTIN:
     4004133115552
Suchbegriffe:
Buffet-Gestell
Buffet-Leiter
Buffet-Ständer
Buffetgestell
Buffetgestell -DOPPELDECKER- 50 x 34 cm, H: 37,5 cm Metall, verchromt Etagen-Abstand ca. 26 cm


Weitere Informationen:
Länge:
49.50 cm
Breite:
38.00 cm
Höhe:
38.00 cm
Gewicht:
4.64 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
254
€ 4,95*
ab € 47,66*
€ 60,82*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 48,19*
€ 61,97*
7 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 70,34*
€ 88,79*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,20*
ab € 71,11*
€ 89,39*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 77,65*
€ 96,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,97*
€ 73,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 60,70*
€ 72,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,06*
€ 70,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.