Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getränkewanne -TIN- 40 x 28 cm, H: 22 cm Metall, verzinkt, PVC mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getränkewanne -TIN- 40 x 28 cm, H: 22 cm Metall, verzinkt, PVC mit
Getränkewanne -TIN- 40 x 28 cm, H: 22 cm Metall, verzinkt, PVC mit
Getränkewanne -TIN- 40 x 28 cm, H: 22 cm Metall, verzinkt, PVC mit
Getränkewanne -TIN- 40 x 28 cm, H: 22 cm Metall, verzinkt, PVC mit
Artikel-Nr.:
     2813-383-4603
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     36095
EAN/GTIN:
     4004133360952
Getränkewanne -TIN- 40 x 28 cm, H: 22 cm Metall, verzinkt, PVC mit Kunststoffeinsatz 11 Liter nicht spülmaschinengeeignet
stapelbar

Weitere Informationen:
Länge:
40.00 cm
Breite:
28.00 cm
Höhe:
22.00 cm
Gewicht:
1.10 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
274
€ 4,95*
ab € 16,94*
€ 22,46*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 17,14*
€ 22,59*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 22,92*
€ 30,14*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 23,37*
€ 30,85*
16 Tage
24
€ 5,00*
ab € 25,86*
€ 33,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.