Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Table Caddy -VINTAGE- 27 x 17 cm, H: 16 cm Holz, gelb unterteilt in 6 Fächer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Table Caddy -VINTAGE- 27 x 17 cm, H: 16 cm Holz, gelb unterteilt in 6 Fächer
Table Caddy -VINTAGE- 27 x 17 cm, H: 16 cm Holz, gelb unterteilt in 6 Fächer
Table Caddy -VINTAGE- 27 x 17 cm, H: 16 cm Holz, gelb unterteilt in 6 Fächer
Artikel-Nr.:
     2813-383-4329
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     11605
EAN/GTIN:
     4004133116054
Suchbegriffe:
Besteck-Korb
Besteckkorb
Besteckkörbchen
aps besteckkorb

Table Caddy -VINTAGE- 27 x 17 cm, H: 16 cm Holz, gelb unterteilt in 6 Fächer Fachgröße je 7 x 7,5 cm Unterteilung herausnehmbar


Weitere Informationen:
Material:
Holz
Farbe:
gelb
Länge:
27 cm
Breite:
17 cm
Höhe:
16 cm
Gewicht:
0.70 kg
Weitere Suchbegriffe: besteck korb
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,77*
€ 24,89*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 18,31*
€ 25,66*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.