Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Table Caddy -COUNTRY STYLE- Ø 17,5 cm, H: 8,5 cm Holz nicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Table Caddy -COUNTRY STYLE- Ø 17,5 cm, H: 8,5 cm Holz nicht
Table Caddy -COUNTRY STYLE- Ø 17,5 cm, H: 8,5 cm Holz nicht
Table Caddy -COUNTRY STYLE- Ø 17,5 cm, H: 8,5 cm Holz nicht
Artikel-Nr.:
     2813-383-4211
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     11930
EAN/GTIN:
     4004133119307
Suchbegriffe:
Besteck-Korb
Besteckkorb
Besteckkörbchen
aps besteckkorb

Table Caddy -COUNTRY STYLE- Ø 17,5 cm, H: 8,5 cm Holz nicht spülmaschinengeeignet nicht für Lebensmittelkontakt Farbe: Braun


Weitere Informationen:
Material:
Holz
Länge:
18 cm
Breite:
18 cm
Höhe:
9 cm
Gewicht:
0.30 kg
Volumen:
2.60 Liter
Weitere Suchbegriffe: besteck korb
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,40*
€ 16,08*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 11,59*
€ 16,31*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,06*
€ 16,89*
4 Tage
4
€ 5,99*
ab € 18,97*
€ 26,29*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.