Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Salz- / Pfefferstreuer Ø 4 cm, H: 9 cm Glas Edelstahl-Deckel, mattiert 6 Löcher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Salz- / Pfefferstreuer Ø 4 cm, H: 9 cm Glas Edelstahl-Deckel, mattiert 6 Löcher
Salz- / Pfefferstreuer Ø 4 cm, H: 9 cm Glas Edelstahl-Deckel, mattiert 6 Löcher
Artikel-Nr.:
     2813-383-4195
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     40438
EAN/GTIN:
     4004133404380
Suchbegriffe:
Allzweckstreuer
Gewürz-Streuer
Gewürzstreuer
Multi-Streuer

Salz- / Pfefferstreuer Ø 4 cm, H: 9 cm Glas Edelstahl-Deckel, mattiert 6 Löcher (je Ø 1,85 mm) spülmaschinengeeignet
zerbrechlich Farbe: Transparent

Weitere Informationen:
Länge:
4 cm
Breite:
4 cm
Höhe:
9 cm
Gewicht:
0.11 kg
Volumen:
0.30 Liter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 2,43*
€ 4,13*
4 Tage
300
€ 4,95*
ab € 2,45*
€ 4,16*
€ 5,50*
ab € 2,94*
€ 5,56*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 3,51*
€ 5,56*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 5,83*
€ 8,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-40439
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.