| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-383-4192 Herst.-Nr.: 40435 EAN/GTIN: 4004133404359 |
| |
|
| | |
| Pfeffer- und Salz-Menage -WOOD 11,5 x 5,5 cm, H: 17 cm Set bestehen aus: - Basis, Holz (Akazie) 18/8 Edelstahl, mattiert - Pfeffer- und Salzstreuer, Glas mit 18/8 Edelstahldeckel, mattiert möbelschonende Unterseite nicht spülmaschinengeeignet zerbrechlich
Weitere Informationen: | | Material: | Holz | Länge: | 12 cm | Breite: | 6 cm | Höhe: | 17 cm | Gewicht: | 0.35 kg | Verschluss: | Edelstahldeckel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | 55 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,11* | € 14,42* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,19* | € 14,53* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 13,42* | € 19,78* | | | | | 17 Tage | | | | | € 12,90* | ab € 15,31* | € 21,28* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 16,28* | € 22,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|