| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-383-4137 Herst.-Nr.: 3098 EAN/GTIN: 4004133030985 |
| |
|
| | |
| Glas, klar, einzeln Ø 6 cm, H: 5 cm zu Windlicht 3038 zerbrechlich
Weitere Informationen: | | Länge: | 6 cm | Breite: | 6 cm | Höhe: | 5 cm | Gewicht: | 0.04 kg | Volumen: | 0.20 Liter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 1,67* | € 3,01* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,70* | € 3,07* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 2,57* | € 4,45* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,98* | € 7,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|