Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windlicht -ELEMENT- Ø 7,5 cm, H: 13 cm Beton, Glas klar möbelschonende


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Windlicht -ELEMENT- Ø 7,5 cm, H: 13 cm Beton, Glas klar möbelschonende
Windlicht -ELEMENT- Ø 7,5 cm, H: 13 cm Beton, Glas klar möbelschonende
Artikel-Nr.:
     2813-383-4136
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     3039
EAN/GTIN:
     4004133030398
Suchbegriffe:
Glasdeko
Glasdekoartikel
Glasdekoration
Glas-Windlicht

Windlicht -ELEMENT- Ø 7,5 cm, H: 13 cm Beton, Glas klar möbelschonende Filzunterseite (Lieferung ohne Teelicht) nicht
spülmaschinengeeignet zerbrechlich

Weitere Informationen:
Länge:
8 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
13 cm
Gewicht:
0.43 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
1
€ 4,95*
ab € 5,78*
€ 8,64*
6 Tage
300
1
€ 4,95*
ab € 5,95*
€ 8,88*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 8,38*
€ 12,21*
4 Tage
24
2
€ 12,90*
ab € 8,61*
€ 12,35*
6 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 9,58*
€ 13,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.