Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buffetständer -PRISMA- Ø 26 cm, H: 20 cm Metall, PVC, schwarz mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buffetständer -PRISMA- Ø 26 cm, H: 20 cm Metall, PVC, schwarz mit
Buffetständer -PRISMA- Ø 26 cm, H: 20 cm Metall, PVC, schwarz mit
Buffetständer -PRISMA- Ø 26 cm, H: 20 cm Metall, PVC, schwarz mit
Artikel-Nr.:
     2813-383-4067
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     33273
EAN/GTIN:
     4004133332737
Suchbegriffe:
Buffet-Gestell
Buffet-Leiter
Buffet-Ständer
Buffetgestell
Buffetständer -PRISMA- Ø 26 cm, H: 20 cm Metall, PVC, schwarz mit Antirutschbeschichtung spülmaschinengeeignet stapelbar
Farbe: Schwarz

Weitere Informationen:
Länge:
26.00 cm
Breite:
26.00 cm
Höhe:
20.00 cm
Gewicht:
0.31 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
300
€ 4,95*
ab € 8,02*
€ 11,41*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 8,15*
€ 11,74*
7 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 12,51*
€ 17,03*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 12,55*
€ 17,08*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,20*
ab € 12,91*
€ 17,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.