Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buffetständer -MULTI ROUND- Ø 15,5 / 18 cm, H: 8 cm Metall, PVC, schwarz mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buffetständer -MULTI ROUND- Ø 15,5 / 18 cm, H: 8 cm Metall, PVC, schwarz mit
Buffetständer -MULTI ROUND- Ø 15,5 / 18 cm, H: 8 cm Metall, PVC, schwarz mit
Buffetständer -MULTI ROUND- Ø 15,5 / 18 cm, H: 8 cm Metall, PVC, schwarz mit
Artikel-Nr.:
     2813-383-4063
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     33269
EAN/GTIN:
     4004133332690
Suchbegriffe:
Buffet-Gestell
Buffet-Leiter
Buffet-Ständer
Buffetgestell

Buffetständer -MULTI ROUND- Ø 15,5 / 18 cm, H: 8 cm Metall, PVC, schwarz mit Antirutschbeschichtung spülmaschinengeeignet
stapelbar Farbe: Schwarz

Weitere Informationen:
Länge:
18 cm
Breite:
18 cm
Höhe:
8 cm
Gewicht:
0.31 kg
Volumen:
2.60 Liter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 6,28*
€ 9,20*
5 Tage
300
€ 4,95*
ab € 6,34*
€ 9,27*
€ 5,50*
ab € 8,34*
€ 12,58*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 10,01*
€ 13,92*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 10,20*
€ 14,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-33270
ab € 7,47*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-33271
ab € 9,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.