Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierbrett -GENUSSPALETTE- 20 x 12 cm, H: 3 cm Birkenholz nicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servierbrett -GENUSSPALETTE- 20 x 12 cm, H: 3 cm Birkenholz nicht
Servierbrett -GENUSSPALETTE- 20 x 12 cm, H: 3 cm Birkenholz nicht
Artikel-Nr.:
     2813-383-4010
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     880
EAN/GTIN:
     4004133008809
Suchbegriffe:
Buffet-Brett
Buffetbrett
Büffet-Brett
Büffetbrett
Servierbrett -GENUSSPALETTE- 20 x 12 cm, H: 3 cm Birkenholz nicht spülmaschinengeeignet stapelbar wasserfest


Weitere Informationen:
Länge:
20.00 cm
Breite:
12.00 cm
Höhe:
3.00 cm
Gewicht:
0.20 kg
Weitere Suchbegriffe: Kuchenbrett, Servierbrett
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
300
€ 4,95*
ab € 5,73*
€ 8,68*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,71*
€ 8,75*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 8,74*
€ 12,74*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,20*
ab € 8,99*
€ 13,08*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 9,66*
€ 13,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Assheuer + Pott
APS-40670
€ 39,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.