Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buffetständer -ASIA PLUS- Ø 20,5 / Ø 16,5 cm, H: 20 cm 18/10 Edelstahl, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buffetständer -ASIA PLUS- Ø 20,5 / Ø 16,5 cm, H: 20 cm 18/10 Edelstahl, schwarz
Buffetständer -ASIA PLUS- Ø 20,5 / Ø 16,5 cm, H: 20 cm 18/10 Edelstahl, schwarz
Artikel-Nr.:
     2813-383-3866
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     15514
EAN/GTIN:
     4004133155145
Suchbegriffe:
Buffet-Gestell
Buffet-Leiter
Buffet-Ständer
Buffetgestell

Buffetständer -ASIA PLUS- Ø 20,5 / Ø 16,5 cm, H: 20 cm 18/10 Edelstahl, schwarz spülmaschinengeeignet stapelbar Farbe: Schwarz


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
21 cm
Breite:
17 cm
Höhe:
20 cm
Gewicht:
0.06 kg
Volumen:
6.80 Liter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 8,94*
€ 12,62*
5 Tage
172
€ 4,95*
ab € 9,02*
€ 12,73*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 12,82*
€ 17,54*
4 Tage
3
€ 5,99*
ab € 12,98*
€ 17,76*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 13,21*
€ 18,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.