Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN Buffetständer -ASIA PLUS- 35,4 x 32,5 cm, H: 17,6 cm Metall, schwarz passend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN Buffetständer -ASIA PLUS- 35,4 x 32,5 cm, H: 17,6 cm Metall, schwarz passend
GN Buffetständer -ASIA PLUS- 35,4 x 32,5 cm, H: 17,6 cm Metall, schwarz passend
Artikel-Nr.:
     2813-383-3864
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     15506
EAN/GTIN:
     4004133155060
Suchbegriffe:
Buffet-Gestell
Buffet-Leiter
Buffet-Ständer
Buffetgestell

GN Buffetständer -ASIA PLUS- 35,4 x 32,5 cm, H: 17,6 cm Metall, schwarz passend für GN 1/3 + GN 2/3 Farbe: Schwarz


Weitere Informationen:
Länge:
35 cm
Breite:
33 cm
Höhe:
18 cm
Gewicht:
0.94 kg
Volumen:
20.20 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 12,98*
€ 17,65*
5 Tage
140
€ 4,95*
ab € 13,07*
€ 17,77*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 13,72*
€ 18,66*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 17,92*
€ 24,09*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.