| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-383-385 Herst.-Nr.: 10850 EAN/GTIN: 4004133108509 |
| |
|
| | |
| Milchkanne -TOP FRESH- 31 x 21 cm, H: 42cm Porzellan, Acryl, Edelstahl inklusive Porzellanschild zum Beschriften 1 Kühlakku im Standfuß 4 Liter inklusive Touchless Adapter nicht spülmaschinengeeignet
Weitere Informationen: | | Länge: | 31 cm | Breite: | 21 cm | Höhe: | 42 cm | Gewicht: | 6.03 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaltgetränke-Dispenser, Kaltgetränke-Spender, Kaltgetränkedispenser, Kaltgetränkespender, Milch-Dispenser, Milch-Spender, Milchdispenser, Milchspender, Milch-Kanne, Milchkanne, aps milchkanne, kaltgetränke dispenser, milchkanne 4l |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 155,80* | € 194,83* | | | | Lager 2813 | | | | | | Frei Haus | ab € 157,24* | € 195,89* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 162,45* | € 202,43* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 227,60* | € 282,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|