Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bento Box -ASIA PLUS- 7,5 x 7,5 cm, H: 3 cm Melamin innen: rot, glänzend außen:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bento Box -ASIA PLUS- 7,5 x 7,5 cm, H: 3 cm Melamin innen: rot, glänzend außen:
Bento Box -ASIA PLUS- 7,5 x 7,5 cm, H: 3 cm Melamin innen: rot, glänzend außen:
Artikel-Nr.:
     2813-383-3815
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     15485
EAN/GTIN:
     4004133154858
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose

Bento Box -ASIA PLUS- 7,5 x 7,5 cm, H: 3 cm Melamin innen: rot, glänzend außen: schwarz, matt 0,05 Liter
spülmaschinengeeignet stapelbar nicht mikrowellengeeignet keine direkte Hitze

Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Farbe:
rot
Länge:
8 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0.08 kg
mikrowellengeeignet:
Nein
Volumen:
0.20 Liter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 2,39*
€ 4,18*
5 Tage
15
€ 4,95*
ab € 2,41*
€ 4,22*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 3,15*
€ 5,18*
16 Tage
24
€ 12,90*
ab € 3,58*
€ 5,77*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 5,76*
€ 8,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.