Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eierbecher, 4er Set, jeweils Ø 8 cm, H: 3 cm, Melamin, weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eierbecher, 4er Set, jeweils Ø 8 cm, H: 3 cm, Melamin, weiß.
Eierbecher, 4er Set, jeweils Ø 8 cm, H: 3 cm, Melamin, weiß.
Artikel-Nr.:
     2813-383-3677
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     83851
EAN/GTIN:
     4004133838512
Suchbegriffe:
Eier-Becher
Eierbecher
Melamin-Geschirr
Melamingeschirr

Eierbecher, 4er Set, jeweils Ø 8 cm, H: 3 cm, Melamin, weiß. Spülmaschinengeeignet.


Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Farbe:
weiß
Länge:
8 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0.20 kg
Weitere Suchbegriffe: eierbecher
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
300
€ 4,95*
ab € 4,49*
€ 6,98*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 4,57*
€ 7,10*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,85*
€ 8,85*
3 Tage
5
€ 5,99*
ab € 6,55*
€ 9,73*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 8,30*
€ 11,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.