Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Karaffe LUCKY zu Cerealien-Bar, Polycarbonat, transparent ca. Ø 10 cm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatz-Karaffe LUCKY zu Cerealien-Bar, Polycarbonat, transparent ca. Ø 10 cm,
Ersatz-Karaffe LUCKY zu Cerealien-Bar, Polycarbonat, transparent ca. Ø 10 cm,
Ersatz-Karaffe LUCKY zu Cerealien-Bar, Polycarbonat, transparent ca. Ø 10 cm,
Artikel-Nr.:
     2813-383-360
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     10778
EAN/GTIN:
     4004133107786
Suchbegriffe:
Glas-Karaffe
Glaskaraffe
Karaffe
Karaffen

Ersatz-Karaffe LUCKY zu Cerealien-Bar, Polycarbonat, transparent ca. Ø 10 cm, Höhe 28 cm

Weitere Informationen:
Länge:
16 cm
Breite:
11 cm
Höhe:
28 cm
Gewicht:
0.46 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 15,10*
€ 20,06*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 15,36*
€ 20,39*
4 Tage
300
€ 4,95*
ab € 15,63*
€ 20,70*
€ 5,50*
ab € 20,32*
€ 27,70*
9 Tage
75
€ 5,80*
ab € 21,30*
€ 27,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
11972
ab € 55,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.