Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saftkanne MAJA, Inhalt: 3,0 Liter, Höhe: 290 mm, Durchmesser: 180 mm, mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saftkanne MAJA, Inhalt: 3,0 Liter, Höhe: 290 mm, Durchmesser: 180 mm, mit
Saftkanne MAJA, Inhalt: 3,0 Liter, Höhe: 290 mm, Durchmesser: 180 mm, mit
Saftkanne MAJA, Inhalt: 3,0 Liter, Höhe: 290 mm, Durchmesser: 180 mm, mit
Artikel-Nr.:
     2813-383-352
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     10770
EAN/GTIN:
     4004133107700
Suchbegriffe:
Deko Krug
Krug
Krüge
Saft-Krug
Saftkanne MAJA, Inhalt: 3,0 Liter, Höhe: 290 mm, Durchmesser: 180 mm, mit Einsatz für Crushed Ice, transp. Kunststoff.


Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
durchsichtig / transparent
Länge:
29.00 cm
Breite:
18.00 cm
Höhe:
29.00 cm
Durchmesser:
18.00 cm
Gewicht:
0.80 kg
Volumen:
3.00 Liter
Weitere Suchbegriffe: Saftkrug, Wasser-Krug, Wasserkrug, saftkrug
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
€ 4,95*
ab € 16,76*
€ 22,17*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 16,86*
€ 22,26*
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 22,64*
€ 29,42*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 23,01*
€ 30,10*
2 Tage
10
€ 5,90*
ab € 23,43*
€ 30,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Araven
02080
ab € 14,33*
Sonstiges
Assheuer + Pott
10800
ab € 128,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.