Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buffetleiter -BIG GN- 52 x 59 cm, H: 66 cm Metall, verchromt Set bestehend aus:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buffetleiter -BIG GN- 52 x 59 cm, H: 66 cm Metall, verchromt Set bestehend aus:
Buffetleiter -BIG GN- 52 x 59 cm, H: 66 cm Metall, verchromt Set bestehend aus:
Buffetleiter -BIG GN- 52 x 59 cm, H: 66 cm Metall, verchromt Set bestehend aus:
Buffetleiter -BIG GN- 52 x 59 cm, H: 66 cm Metall, verchromt Set bestehend aus:
Artikel-Nr.:
     2813-383-3473
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     11529
EAN/GTIN:
     4004133115293
Suchbegriffe:
Buffet-Gestell
Buffet-Leiter
Buffet-Ständer
Buffetgestell

Buffetleiter -BIG GN- 52 x 59 cm, H: 66 cm Metall, verchromt Set bestehend aus: - 1x Leiter - 3x Ring GN 1/1


Weitere Informationen:
Länge:
52 cm
Breite:
49 cm
Höhe:
67 cm
Gewicht:
4.90 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
19
€ 4,95*
ab € 83,41*
€ 103,94*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 83,87*
€ 104,44*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 89,53*
€ 111,64*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,44*
€ 124,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,66*
€ 123,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,87*
€ 120,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,43*
€ 114,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,87*
€ 99,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.