Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milchkanne -TOP FRESH- 27 x 38,5 cm, H: 45 cm Porzellan, Edelstahl, Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milchkanne -TOP FRESH- 27 x 38,5 cm, H: 45 cm Porzellan, Edelstahl, Buche
Milchkanne -TOP FRESH- 27 x 38,5 cm, H: 45 cm Porzellan, Edelstahl, Buche
Artikel-Nr.:
     2813-383-347
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     10757
EAN/GTIN:
     4004133107571
Suchbegriffe:
Getränke-Dispenser
Getränke-Spender
Getränkedispenser
Getränkespender

Milchkanne -TOP FRESH- 27 x 38,5 cm, H: 45 cm Porzellan, Edelstahl, Buche (versiegelt) inkl. Porzellanschild zum Beschriften
1 Kühlakku im Standfuß 8 Liter zerbrechlich

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
39 cm
Breite:
27 cm
Höhe:
46 cm
Gewicht:
8.86 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,69*
€ 227,22*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,79*
€ 228,86*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 207,67*
€ 255,80*
9 Tage
75
€ 5,80*
ab € 267,71*
€ 328,08*
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 291,67*
€ 356,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,22*
€ 270,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,44*
€ 267,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,72*
€ 250,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,02*
€ 241,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,69*
€ 218,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.