Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 2/4 Naturschieferplatte 53 x 16,2 cm Materialstärke 6-9 mm möbelschonende


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN 2/4 Naturschieferplatte 53 x 16,2 cm Materialstärke 6-9 mm möbelschonende
GN 2/4 Naturschieferplatte 53 x 16,2 cm Materialstärke 6-9 mm möbelschonende
Artikel-Nr.:
     2813-383-3440
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     973
EAN/GTIN:
     4004133009738
Suchbegriffe:
Buffet-Brett
Buffetbrett
Büffet-Brett
Büffetbrett

GN 2/4 Naturschieferplatte 53 x 16,2 cm Materialstärke 6-9 mm möbelschonende Füßchen gebrochene Kanten glänzende, versiegelte
Oberfläche nicht spülmaschinengeeignet kühlbar stapelbar wasserfest

Weitere Informationen:
Länge:
0 cm
Breite:
16 cm
Höhe:
1 cm
Gewicht:
1.45 kg
Weitere Suchbegriffe: Kuchenbrett, Servierbrett, aps buffetbrett
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
1
€ 4,95*
ab € 3,75*
€ 5,93*
5 Tage
300
1
€ 4,95*
ab € 3,79*
€ 5,98*
9 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 6,23*
€ 8,42*
1
€ 5,50*
ab € 5,01*
€ 8,68*
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 6,34*
€ 9,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-945
ab € 3,68*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-988
ab € 2,51*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-990
ab € 9,09*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-991
ab € 5,03*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-992
ab € 3,13*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-993
ab € 2,90*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-995
ab € 5,54*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-996
ab € 7,31*
Sonstiges
Assheuer + Pott
994
ab € 3,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.