Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barmaß Ø 4 / 3,5 cm, H: 8,5 cm Edelstahl, hochglanzpoliert Volumen: 20 / 40 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Barmaß Ø 4 / 3,5 cm, H: 8,5 cm Edelstahl, hochglanzpoliert Volumen: 20 / 40 ml
Barmaß Ø 4 / 3,5 cm, H: 8,5 cm Edelstahl, hochglanzpoliert Volumen: 20 / 40 ml
Artikel-Nr.:
     2813-383-3409
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     93121
EAN/GTIN:
     4004133931213
Suchbegriffe:
Bar-Maß
Bar-Messbecher
Barmaß
Cocktail-Messbecher
Barmaß Ø 4 / 3,5 cm, H: 8,5 cm Edelstahl, hochglanzpoliert Volumen: 20 / 40 ml Beschriftung außen: 2 cl / 4 cl
spülmaschinengeeignet

Weitere Informationen:
Länge:
0.00 cm
Breite:
4.50 cm
Höhe:
8.50 cm
Gewicht:
0.04 kg
Weitere Suchbegriffe: Cocktailmaß, Jigger, bar messbecher
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 3,14*
€ 5,18*
3 Tage
300
€ 4,95*
ab € 3,16*
€ 5,19*
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 4,59*
€ 7,24*
16 Tage
24
€ 5,00*
ab € 4,78*
€ 7,47*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,05*
€ 7,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.