Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barmaß Ø 4,5 / 4 cm, H: 8,5 cm Edelstahl Volumen: 25 / 50 ml Beschriftung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Barmaß Ø 4,5 / 4 cm, H: 8,5 cm Edelstahl Volumen: 25 / 50 ml Beschriftung
Barmaß Ø 4,5 / 4 cm, H: 8,5 cm Edelstahl Volumen: 25 / 50 ml Beschriftung
Artikel-Nr.:
     2813-383-3407
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     93112
EAN/GTIN:
     4004133931121
Suchbegriffe:
Bar-Maß
Bar-Messbecher
Barmaß
Cocktail-Messbecher

Barmaß Ø 4,5 / 4 cm, H: 8,5 cm Edelstahl Volumen: 25 / 50 ml Beschriftung außen: 25 ml / 50 ml spülmaschinengeeignet


Weitere Informationen:
Länge:
0 cm
Breite:
4 cm
Höhe:
9 cm
Gewicht:
0.46 kg
Weitere Suchbegriffe: Cocktailmaß, Jigger, bar messbecher
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 3,25*
€ 5,34*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 3,37*
€ 5,50*
4 Tage
187
€ 4,95*
ab € 3,40*
€ 5,53*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 6,90*
€ 10,36*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.