Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Milchkanne ohne Zapfhahn 18/10 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milchkanne für Top Fresh; 5000ml, 20x19x29 cm (LxBxH); silber
Milchkanne für Top Fresh; 5000ml, 20x19x29 cm (LxBxH); silber
Artikel-Nr.:
     2813-383-331
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     10663
EAN/GTIN:
     4004133106635
Suchbegriffe:
Dispenser-Hahn
Getränke-Dispenser
Getränke-Spender
Getränkedispenser

Ersatz-Milchkanne ohne Zapfhahn 18/10 Edelstahl


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
20 cm
Breite:
19 cm
Höhe:
29 cm
Gewicht:
1.90 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,09*
€ 142,90*
5 Tage
300
€ 4,95*
ab € 124,03*
€ 154,49*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,62*
€ 160,15*
10 Tage
75
€ 5,80*
ab € 160,86*
€ 198,70*
4 Tage
3
€ 5,99*
ab € 173,63*
€ 215,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,90*
€ 170,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,75*
€ 168,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,27*
€ 163,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,47*
€ 155,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,09*
€ 135,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.