Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buffetständer -STAR- H: 8 cm Metall, PVC, schwarz mit Antirutschbeschichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buffetständer -STAR- H: 8 cm Metall, PVC, schwarz mit Antirutschbeschichtung
Buffetständer -STAR- H: 8 cm Metall, PVC, schwarz mit Antirutschbeschichtung
Buffetständer -STAR- H: 8 cm Metall, PVC, schwarz mit Antirutschbeschichtung
Buffetständer -STAR- H: 8 cm Metall, PVC, schwarz mit Antirutschbeschichtung
Buffetständer -STAR- H: 8 cm Metall, PVC, schwarz mit Antirutschbeschichtung
Buffetständer -STAR- H: 8 cm Metall, PVC, schwarz mit Antirutschbeschichtung
Artikel-Nr.:
     2813-383-3013
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     33260
EAN/GTIN:
     4004133332607
Suchbegriffe:
Buffet-Gestell
Buffet-Leiter
Buffet-Ständer
Buffetgestell

Buffetständer -STAR- H: 8 cm Metall, PVC, schwarz mit Antirutschbeschichtung spülmaschinengeeignet stapelbar Farbe: Schwarz


Weitere Informationen:
Länge:
0 cm
Breite:
16 cm
Höhe:
8 cm
Gewicht:
0.28 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,46*
€ 12,05*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,52*
€ 12,12*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 13,60*
€ 18,47*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.